L&L LUCE E LIGHT - L&LES3010FLBD ESEM3.0 8W 230VAC 2700K 54° BIA D/P - ES3010FLBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079646390
Artikelnummer
L&LES3010FLBD
Herstellernummer
ES3010FLBD
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
87 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
59 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



