Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LES31005SB ESEM3.1 8W 230VAC 3000K 20° BIA - ES31005SB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073784425

Artikelnummer

L&LES31005SB

Herstellernummer

ES31005SB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

425 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

74 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sonoideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza. Esem è installabile in controsoffittidi spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in Acciaio Inox. Esem 3 e 4 vengono forniti cablati con alimentatore ad alta efficienza e PFC attivo. Corpo in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca; Cornicie in alluminio lega EN AW 6082 verniciata bianco opaco Ral9003. Schermo protettivo in policarbonato ad alta riflettanza. FINITURA: Verniciatura bianco opaco Ral9003. Lampada: LED 8W 425Lm 3000K 20°.