Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEY10115FC EYES1.0 1W 350MA 3000K 40° CROM - EY10115FC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070585940

Artikelnummer

L&LEY10115FC

Herstellernummer

EY10115FC

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

1.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

15 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Eyes 1.0, incasso downlight da interno a incasso (soffitto). 1W. 110 lm. 3000K. Otticca 40°. Colore Cromo. 350 mA