L&L LUCE E LIGHT - L&LEY1011FDN EYES1.0 1W 350MA 2700K DIF NERO - EY1011FDN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079907545
Artikelnummer
L&LEY1011FDN
Herstellernummer
EY1011FDN
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
30 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
25 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
350...350 mA
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



