Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEY12111DB EYES1.2 1W 350MA BLU DIF BIA - EY12111DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070571813

Artikelnummer

L&LEY12111DB

Herstellernummer

EY12111DB

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

1.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

15 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Einbaubreite:

25 mm

Lichtfarbe:

blau

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

25 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6026, ghiera in ottone. 1W. 110 lm. Blu. Diffuso. Colore Bianco. Quadrato