Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEY18119FS EYES1.8 1W 24VDC 4000K 40° SAT - EY18119FS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073757917

Artikelnummer

L&LEY18119FS

Herstellernummer

EY18119FS

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Messing

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

25 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

25 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Eyes 1.8 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6026, ghiera in ottone; finiture: satinato; 1 power LED; max 1W - 24Vdc; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; ottiche: 40°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,06 kg; dimensioni 25x25x30 mm; foro d'incasso ø18 mm; volume tecnico per dissipazione: ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. LED bianco1W 4000K 40°.