L&L LUCE E LIGHT - L&LF37009MC EYES3.7 6W 24VDC 4000K 24° CROM - F37009MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 6 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Chrom
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
7449071409061
Artikelnummer
L&LF37009MC
Herstellernummer
F37009MC
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
6 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Chrom
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
52.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt



