L&L LUCE E LIGHT - L&LFB1013506EA LED OPTICAL FIBRES 3W 700MA 3000K 600MM - FB1013506EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung des Lichtgenerators - 3 W
Gesamtanzahl der Fasern - 48
Geeignet für Lampentyp - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449078582484
Artikelnummer
L&LFB1013506EA
Herstellernummer
FB1013506EA
Hersteller
L&L
Leistung des Lichtgenerators:
3 W
Gesamtanzahl der Fasern:
48
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Farbrad:
nein
Schutzart (IP):
IP44