Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DS LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF SAT - FL12705DS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 33 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073106036

Artikelnummer

L&LFL12705DS

Herstellernummer

FL12705DS

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

33 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Nickel

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

60 mm

LINE 1.0. Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi. Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il basso diventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia. Corpo in lamiera. Flangia esterna in lamiera verniciata. Finitura: Nichel satinato. Lampada: LED 2W 33Lm 3000K Diffusa.