L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12709DS LINE1.0 2W 500MA 4000K DIF SAT - FL12709DS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Nickel
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077000699
Artikelnummer
L&LFL12709DS
Herstellernummer
FL12709DS
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Nickel
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
60 mm