L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12709DT LINE1.0 2W 500MA 4000K DIF CORT - FL12709DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - braun
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072688328
Artikelnummer
L&LFL12709DT
Herstellernummer
FL12709DT
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
braun
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
60 mm



