Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL1270FDS LINE1.0 2W 500MA 2700K DIF SAT - FL1270FDS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077598745

Artikelnummer

L&LFL1270FDS

Herstellernummer

FL1270FDS

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

60 mm

Segnapasso da interno; a incasso (parete in muratura); corpo e ghiera in lamiera; finiture: bianco, cor-ten, satinato, RAL previa richiesta; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso sorgente: 145 lm 2700K. . Colore Satinato