L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12501SEB EYES3.0 2W 500MA BLU 10° BIA - FR12501SEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
7449070857122
Artikelnummer
L&LFR12501SEB
Herstellernummer
FR12501SEB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
34 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
blau
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
500...500 mA
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



