L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12505LES EYES3.0 2W 500MA 3000K 40° SAT - FR12505LES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077196323
Artikelnummer
L&LFR12505LES
Herstellernummer
FR12505LES
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
103 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
33.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



