L&L LUCE E LIGHT - L&LFS101005MH FLORI1.0 7W 230VAC 3000K 31° ANTR - FS101005MH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
7449073774792
Artikelnummer
L&LFS101005MH
Herstellernummer
FS101005MH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
139 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
146 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



