L&L LUCE E LIGHT - L&LFS101005XH FLORI1.0 7W 230VAC 3000K 45°X10° ANTR - FS101005XH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
7449073774655
Artikelnummer
L&LFS101005XH
Herstellernummer
FS101005XH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
139 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
146 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein