L&L LUCE E LIGHT - L&LFS10100FVE FLORI1.0 7W 230VAC 2700K 9° BIA - FS10100FVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
7449073408857
Artikelnummer
L&LFS10100FVE
Herstellernummer
FS10100FVE
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
139 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
146 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



