Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFS10101FWH FLORI1.0 HC 7W 230VAC 2700K 10°X45° ANTR - FS10101FWH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071007571

Artikelnummer

L&LFS10101FWH

Herstellernummer

FS10101FWH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

154 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

147 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore da interno ed esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio anticorodal lega 6082, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato. 7W. 2700 K. 10°. Colore Antracite