Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFS111009WF FLORI1.1 7W 230VAC 4000K 10°X45° GRI - FS111009WF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071605784

Artikelnummer

L&LFS111009WF

Herstellernummer

FS111009WF

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

drehbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

201 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

164 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Flori 1.1 - Proiettore da interno ed esterno; orientabile 325°; su superficie (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio, schermo in vetro temprato e serigrafato; finiture: grigio; 1 power LED High Intensity; 7W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottica: 10°x45°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS e PID; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 1,10 kg; dimensioni Ø60x163,5x147 mm; accessori: nido d'ape, cannocchiale standard, cannocchiale asimmetrico, alette frangiluce nere, picchetti per installazione a terra, picchetto per installazione a parete. LED bianco 7W 4000K 10°x45°.