Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK50109DE GEKO5.0 10W 230VAC 4000K DIF BIA - GK50109DE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078531482

Artikelnummer

L&LGK50109DE

Herstellernummer

GK50109DE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

170 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da interno o esterno; 10W - 230Vac 50Hz; matrice power LED; 4000K; CRI: 75÷85; luce diffusa; corpo in alluminio presso-fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 4mm; finitura: bianco outdoor; trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche, pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio, resistenza al test di nebbia salina di 1000H; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK07; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con una piastra di fissaggio mediante viti e tasselli, disponibile accessorio distanziale; classe di isolamento I; peso 1,90kg; dimensioni 170x100x100mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo fornito con muffola stagna al gel per cablaggi in esterni; alimentatore integrato; accessori disponibili: distanziale WD0300E, WD0300G, WD0300H, WD0300R.