Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK61100AF GEKO6.1 10W+10W 230VAC 5000K ASIM GRI - GK61100AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 521 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072558058

Artikelnummer

L&LGK61100AF

Herstellernummer

GK61100AF

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

521 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Applique da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato sabbiato e serigrafato. 20W. 5000 K. 10°. Asimmetrica. Grigio