L&L LUCE E LIGHT - L&LKA12105AH KOCCA1.2 7W 230VAC 3000K 140° ANTR - KA12105AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 102 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075065430
Artikelnummer
L&LKA12105AH
Herstellernummer
KA12105AH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
102 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
14.57 lm/W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
120 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
100 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



