Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LKA32105FF KOCCA3.2 21W 230VAC 3000K 30° GRI - KA32105FF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 631 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070273250

Artikelnummer

L&LKA32105FF

Herstellernummer

KA32105FF

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

631 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

30.04 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

150 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Kocca 3.2 - Applique da esterno; biemissione; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato; finiture: grigio; matrice power LED; 21W (10 power LED) - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 0,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso totale: 631 lm (3000K, 10 power LED), ottica 30°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK05; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C(Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 4,00 kg; dimensioni 150x150x170 mm; accessori: distanziale WD0400F. LED bianco 21W 3000K 631lm 30°.