Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LKA32109DH KOCCA3.2 15W 230VAC 4000K DIF ANTR - KA32109DH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077791993

Artikelnummer

L&LKA32109DH

Herstellernummer

KA32109DH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

150 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da interno o esterno; 20W (5 LED) - 230Vac 50Hz; 5+5 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottiche: diffusa; corpo in alluminio pressofuso, schermo emissione in vetro temprato e serigrafato; finitura: verniciatura per esterni - antracite; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK05; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento I; peso 3,50kg; dimensioni 150x150x170mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo fornito di muffola stagna al gel per cablaggi in esterni; alimentatore integrato.