L&L LUCE E LIGHT - L&LKA32115SH KOCCA3.2 36W 230VAC 3000K 10° ANTR - KA32115SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1137 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077474469
Artikelnummer
L&LKA32115SH
Herstellernummer
KA32115SH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1137 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
170 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
150 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
150 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



