L&L LUCE E LIGHT - L&LKR20105LC KORA2.0 6W 230VAC 3000K 58° CROM - KR20105LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 460 lm
Gehäusefarbe - Chrom
Durchmesser - 55 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070916881
Artikelnummer
L&LKR20105LC
Herstellernummer
KR20105LC
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
460 lm
Gehäusefarbe:
Chrom
Durchmesser:
55 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



