Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR3010FMB KORA3.0 21W 230VAC 2700K 39° BIA - KR3010FMB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1870 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 90 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074099290

Artikelnummer

L&LKR3010FMB

Herstellernummer

KR3010FMB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1870 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; 21W; 230Vac; Flusso sorgente: 1870 lm. 2700K. 39°.