Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LL116405D WALL1 2.5W 230VAC 3000K DOR D6X400 - L116405D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 109 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071486796

Artikelnummer

L&LL116405D

Herstellernummer

L116405D

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

109 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

43.6 lm/W

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

450 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Wall 1 - Lampada da lettura da interno; su superficie (parete); corpo in alluminio, stelo in ottone; finiture: dorato; 1 power LED; 2,5W - 230Vac; alimentatore integrato sulla spina con interruttore sul cavo; incluso cavo di 1,5 m, spina e alimentatore; flusso sorgente: 109 lm (3000K, 2,5W); flusso totale: 28 ÷ 47 lm (3000K, 2,5W); ottica: fascio regolabile; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura max apparecchio: 40°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,30 kg Ø6 - 400mm; dimensioni Ø15x50mm, stelo Ø6/8x400/500mm, piastra Ø49 mm.