Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LL128405S WALL1 3.5W 230VAC 3000K SAT D8X400 - L128405S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 83 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078703322

Artikelnummer

L&LL128405S

Herstellernummer

L128405S

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

83 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

15 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da lettura; 2W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; bianco 3000K; CRI: 75÷85; ottica variabile e regolabile; flusso totale: 83 lm (3000K a 500mA); corpo in lega di alluminio pressofuso EN AB 47100, schermo in PMMA; finitura: nichel satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio della basetta con viti e tasselli, possibilità di uscita cavo posteriore; classe di isolamento II; peso 0,32kg Ø8 400mm, dimensioni: Ø15x50mm, stelo flessibile piastrina Ø49mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato alla spina.