Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN11125AS LINE1.1 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN11125AS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071278056

Artikelnummer

L&LLN11125AS

Herstellernummer

LN11125AS

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

60 mm

Einbaubreite:

38 mm

Line 1.1 - Segnapasso da interno; a incasso (parete in cartongesso); corpo e ghiera in lamiera; finiture: satinato, RAL previa richiesta; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso sorgente: 145 lm (3000K); flussoemesso: 32 lm (3000K, 500mA); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP20; grado di resistenza: IK06; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,18 kg; dimensioni 70x60x40 mm; foro d’incasso: 55x38 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.