Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN11129AS LINE1.1 2W 500MA 4000K DIF SAT - LN11129AS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078024236

Artikelnummer

L&LLN11129AS

Herstellernummer

LN11129AS

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Nickel

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

60 mm

Segnapasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 4000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; corpo in lamiera, flangia esterna in lamiera verniciata; finiture: inox satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,35kg; dimensioni 70x60x40mm; foro d'incasso: 55x38mm; collegamento in serie, non cablato, presentemorsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.