Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN20125AS LINE2.0 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN20125AS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079031318

Artikelnummer

L&LLN20125AS

Herstellernummer

LN20125AS

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Nickel

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

55 mm

Segnapasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; flusso totale: 42 lm (3000K a 500mA); corpo in lamiera, flangia esterna in lamiera verniciata; finitura: nichel satinato; temperatura di esercizio: 0°C+45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con cassaforma WC0300 (scatola standard 501); classe di isolamento III; peso 0,35kg; dimensioni 160x55x60mm; collegamento in serie, non cablato, presente morsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0300.