L&L LUCE E LIGHT - L&LLR10109AH LIRA1.0 6W 230VAC 4000K ASIM ANTR - LR10109AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449070408829
Artikelnummer
L&LLR10109AH
Herstellernummer
LR10109AH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
124 mm



