Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT170005MNV LITUS1.7 24VDC 2,5W 3000K 22° VETRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 168 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077826558

Artikelnummer

L&LLT170005MNV

Herstellernummer

LT170005MNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

168 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

12 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

47 mm

Einbaubreite:

48 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

48 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

48 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 2,5W. 2700 K. 22°. 168 lm