L&L LUCE E LIGHT - L&LLT24021FDNV LITUS2.4HC 24Vdc 7W 2700K DIF VETRO - LT24021FDNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 657 lm
Einbaudurchmesser - 72 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449078265172
Artikelnummer
L&LLT24021FDNV
Herstellernummer
LT24021FDNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
657 lm
Einbaudurchmesser:
72 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
11 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
58 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
74 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



