L&L LUCE E LIGHT - L&LLT25326LNV LITUS2.5 500MA 5W RGB 45° VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 311 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449077715166
Artikelnummer
L&LLT25326LNV
Herstellernummer
LT25326LNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
311 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
12 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
72 mm
Einbaubreite:
74 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
74 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
74 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
72 mm



