L&L LUCE E LIGHT - L&LLT540015SNV LITUS5.4HC 24Vdc 10W 3000K 16° VETRO - LT540015SNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1115 lm
Einbaudurchmesser - 75 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449078030022
Artikelnummer
L&LLT540015SNV
Herstellernummer
LT540015SNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1115 lm
Einbaudurchmesser:
75 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
96 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
12 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



