Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT540115DNV LITUS5.4HC 24Vdc 13W 3000K DIFF VETRO - LT540115DNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1485 lm

  • Einbaudurchmesser - 75 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078030077

Artikelnummer

L&LLT540115DNV

Herstellernummer

LT540115DNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1485 lm

Einbaudurchmesser:

75 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

96 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

12 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 13W. 3000 K. diffuso.1485 lm