Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT550009KNV LITUS5.5 24Vdc 10W 4000K 55° VETRO - LT550009KNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1115 lm

  • Einbaudurchmesser - 75 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078276086

Artikelnummer

L&LLT550009KNV

Herstellernummer

LT550009KNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1115 lm

Einbaudurchmesser:

75 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

95 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

12 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

95 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 10W. 4000 K. 55°. 1115 lm