L&L LUCE E LIGHT - L&LMB10005DI BRIGHT MINI1.0 1.2W 24VDC 3000K DIF INOX - MB10005DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20 lm
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077173133
Artikelnummer
L&LMB10005DI
Herstellernummer
MB10005DI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20 lm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
39.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



