L&L LUCE E LIGHT - L&LMB10009DI BRIGHT MINI1.0 1.2W 24VDC 4000K DIF INOX - MB10009DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449077555908
Artikelnummer
L&LMB10009DI
Herstellernummer
MB10009DI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
39.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



