Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMB1000FDI BRIGHT MINI1.0 1.2W 24VDC 2700K DIF INOX - MB1000FDI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077416827

Artikelnummer

L&LMB1000FDI

Herstellernummer

MB1000FDI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

39.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Max. Belastung:

500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile e carrabile fino 500kg; max 1,2W - 12/24Vdc; 3 mid power LED; 2700K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro tempratocon trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK07; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202 o con accessorio ghiera con molle WG0302 per installazione a cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni Ø35x45mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0302 per installazione a cartongesso (spessore minimo 5mm).