Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMB11000DI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24VDC 5000K DIF INOX - MB11000DI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 41 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024385847

Artikelnummer

L&LMB11000DI

Herstellernummer

MB11000DI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

41 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

1.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

41 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mini incasso uplight da esterno (non adatto per immersione); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato acidato. 1,2W. 5000 K. Diffuso. 4 lm