Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMB1100FDI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24VDC 2700K DIF INOX - MB1100FDI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071263250

Artikelnummer

L&LMB1100FDI

Herstellernummer

MB1100FDI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

41 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchi da incasso a LED da esterni o interni, ideale per illuminazione architetturale, d’accento o segnapasso, caratterizzati da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento, parete e soffitto. Incassi calpestabili e carrabili. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore. LED 1.2W 24Vdc 2700K. Ottica: diffuso.