Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LME1012FMA ESEM MINI 1.0 2W 500MA 2700K 27° ALL - ME1012FMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070272703

Artikelnummer

L&LME1012FMA

Herstellernummer

ME1012FMA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

31 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

500...500 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Esem Mini 1.0. Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082; finiture: alluminio anodizzato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m; collegamento in serie; ottiche: 30°; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,045 kg; dimensioniØ31x25 mm; foro d’incasso Ø27 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø90x60 mm.