L&L LUCE E LIGHT - L&LME11125MB ESEM MINI 1.1 2W 500MA 3000K 27° BIANCO - ME11125MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077811950
Artikelnummer
L&LME11125MB
Herstellernummer
ME11125MB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
22.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
39.5 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



