L&L LUCE E LIGHT - L&LME1112FMN ESEM MINI 1.1 2W 500MA 2700K 27° NERO - ME1112FMN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8013768185652
Artikelnummer
L&LME1112FMN
Herstellernummer
ME1112FMN
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
22.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
39.5 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
500...500 mA
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



