Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMP30005MI MOBY P3.0 30W 24VDC 3000K 34° INOX - MP30005MI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076236228

Artikelnummer

L&LMP30005MI

Herstellernummer

MP30005MI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1876 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

193 mm

Höhe/Tiefe:

108 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

216 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore da immersione (non adatto per immersione in acqua salata, non adatto per applicazioni fuori dall’acqua); su superficie (parete, pavimento); corpo in tecnopolimero termoconduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermoin vetro extrachiarotemprato; staffa in acciaio inox AISI 316L; finiture: acciaio inox microsabbiato; 30 W. 3000 K. 34°. 1876 lm