Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10115DB TURIS MINI1.0 5.5W 230VAC 3000K DIF BIA - MT10115DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078086562

Artikelnummer

L&LMT10115DB

Herstellernummer

MT10115DB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

295 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

64.5 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Einbaubreite:

37 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

42 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

37 mm

Länge:

42 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso; 6W - 230Vac; 1 power LED Multichip; 3000K; CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 295 lm (3000K); corpo in alluminio anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in plexiglass e riflettore in MCPET; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso; classe di isolamento II (230Vac); peso: 0,15kg; dimensioni: 42x42x66mm; foro d'incasso: 37x37mm; collegamento 230Vac 50/60Hz; alimentatore: AC500012H1 168x37x33 mm, ADUNITC 110x67x21 mm (1-10V + PUSH)accessori: cassaforma per muratura WC3107.