L&L LUCE E LIGHT - L&LMT1011FDB TURIS MINI1.0 5.5W 230VAC 2700K DIF BIA - MT1011FDB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070651744
Artikelnummer
L&LMT1011FDB
Herstellernummer
MT1011FDB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Einbaubreite:
37 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
42 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
37 mm
Länge:
42 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



